SLN-90TAD スチールラック オプション棚板 サカエ 89538995

スチールラック オプション棚板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
適合W900用
内容量1個注文コード89538995品番SLN-90TAD
参考基準価格(税別)¥17,280販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ダークグレー適合W900用質量(kg)7アズワン品番64-5304-21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)795×570×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする