SUS4-096RC ステンレス作業台(SUS430/R天板仕様) サカエ 89539817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS4-096RC ステンレス作業台(SUS430/R天板仕様) サカエ 89539817
SUS4-096RC ステンレス作業台(SUS430/R天板仕様) サカエ 89539817
SUS4-096RC ステンレス作業台(SUS430/R天板仕様) サカエ 89539817
SUS4-096RC ステンレス作業台(SUS430/R天板仕様) サカエ 89539817

ステンレス作業台(SUS430/R天板仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
内容量1個注文コード89539817品番SUS4-096RC
参考基準価格(税別)¥97,200販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。

用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
均等耐荷重(kg)200高さ(mm)800間口(mm)900奥行(mm)600質量(kg)20材質(天板)SUS430材質(本体)SUS430色(天板)シルバー色(本体)シルバー色(脚部)シルバー材質SUS430タイプR天板仕様外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×30
関連資料:寸法図 寸法図(0.05MB)取扱説明書:(0.53MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする