曜日別特売
STK4-124 ステンレス小型作業台 サカエ 89540054

 

STK4-124 ステンレス小型作業台 サカエ 89540054
STK4-124 ステンレス小型作業台 サカエ 89540054
STK4-124 ステンレス小型作業台 サカエ 89540054
STK4-124 ステンレス小型作業台 サカエ 89540054
STK4-124 ステンレス小型作業台 サカエ 89540054
STK4-124 ステンレス小型作業台 サカエ 89540054

ステンレス小型作業台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)450
内容量1個注文コード89540054品番STK4-124
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)100高さ(mm)800間口(mm)1200奥行(mm)450質量(kg)14材質(天板)SUS430(2B仕上げ)材質(本体)SUS430(2B仕上げ)色(天板)シルバー色(本体)シルバー色(脚部)シルバー材質SUS430(2B仕上げ)天板厚さ(mm)35天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×450アズワン品番64-5307-01外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
関連資料:寸法図 寸法図(0.03MB)取扱説明書:(0.61MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする