用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)100高さ(mm)640~840間口(mm)500奥行(mm)500質量(kg)10材質(天板)SUS430(No.4仕上げ)材質(本体)棚板:SUS430(No.4仕上げ)、支柱:スチール(ニッケルクロムメッキ)色(天板)シルバー色(本体)シルバー色(脚部)シルバー材質SUS430(No.4仕上げ)材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターM8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450