サカエ
スクラップ台車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
89540788
品番
S-2S
参考基準価格(税別)
¥112,200
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
バラ物・鉄くず等の運搬・廃棄に便利です。台車を傾ける事でスムーズに廃棄をする事ができます。
積載部は全周溶接の為、油漏れがございません。
用途
工作機械横で。
質量(kg)
27
色
ダークグレー
高さ(mm)
674
奥行(mm)
800
容量(L)
100
間口(mm)
500
積載荷重(kg)
250
キャスター
125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個)
アズワン品番
64-5308-71
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000