※使用例
サカエ
ドラム缶運搬車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
質量(kg)
12.7
19.5
12.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89541244
品番
DR-6M
参考基準価格(税別)
¥80,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ドラム缶専用の台車で容易に運搬。200L、JISドラム缶対応。
積載荷重(kg)
300
耐荷重(kg)
300
均等荷重(kg)
300
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
12.7
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ナイロンウレタン
付属品
バンド
色
オレンジ
対応
200リットルJISドラム
全長×全幅W×全高(mm)
1288×530×837
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000