用途座り作業用。電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)350間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)24材質(天板)改正RoHS10物質対応帯電防止材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)アイボリー色(本体)アイボリー色(脚部)アイボリー付属品アース線種類天板:改正RoHS指令(制限物質10種対応)帯電防止マット電気抵抗(Ω)標準値:1×106以下天板厚さ(mm)21アース線の長さ(m)2アズワン品番64-5309-44RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75