商品画像1

スナップリングプライヤー(穴用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89541865 品番PZ-18
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能です。
スリムな形状により狭い場所での作業も可能です。
特殊機構により滑らかな可動を実現しました。

種類スナップリングプライヤ 適合範囲10〜25 軸穴種別穴用 用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。 質量(g)90 先端チップ径(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(8.37MB)

商品説明動画

スナップリングプライヤー/PZ-18・19【エンジニア】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89541874
2022-08-17
用途:
機械ポンプのオーバーホール時
サービス業

先端の微妙なカーブがしっかりホールドしてくれて、安心感があります。
細いグリップの割に握りやすく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする