TS-05 オープンスパナセット エンジニア 89542495

商品画像1

TS-05 オープンスパナセット エンジニア 89542495
TS-05 オープンスパナセット エンジニア 89542495
TS-05 オープンスパナセット エンジニア 89542495
TS-05 オープンスパナセット エンジニア 89542495
TS-05 オープンスパナセット エンジニア 89542495

オープンスパナセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード89542495品番TS-05
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

表面処理できれいな仕上がりのミニスパナのセット

全長(mm)70、70、80、90、100付属品専用ケースセット内容3.2×5.5、4×5、6×7、8×9、10×11材質クロムバナジウム鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする