R15030 デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース Devcon(デブコン) 89543493

デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード89543493品番R15030
参考基準価格(税別)¥3,598販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

PTFE(フッ素)により、強力かつ長期的な、潤滑効果を発揮します。
キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。
耐洗浄性に優れ、高い防食保護効果を発揮します。
酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、使用量を軽減します。

用途ローラ、ベアリングなどの重荷重を受ける箇所の潤滑、防錆保護。仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得トラスコ品番836-4971材質主成分:液化石油ガス淡黄色透明容量(mL)400使用温度範囲-50~160℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4mL2018年トラスコ掲載ページ3 1309危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする