WT66-3JBP エアーダスターガン WTB 89543834

エアーダスターガン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ノズル口径(Φmm)16
全長(mm)483
内容量1個注文コード89543834品番WT66-3JBP
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。

用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)16ノズル取付部G1/8トラスコ品番855-2097全長(mm)483質量(g)220最高使用圧力1MPa仕様エアー流量調節内蔵型材質POM2018年トラスコ掲載ページ5 0607
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする