アイマーク
PL警告表示ラベル危険
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
表示内容
警告(切断の危険)
警告(足元注意)
警告(切断の危険)
警告(回転部注意)
警告(挟まれ注意)
警告(挟み込み注意)
警告(巻き込まれ注意)
警告(表面高温部手を触れるな)
警告(頭上注意)
寸法(縦×横)(mm)
30×68
54×97
30×68
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89544236
品番
APL11-S
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
表示内容
警告(切断の危険)
取付け方法
粘着シール
材質
PET
トラスコ品番
836-4210
質量(g)
5
寸法(縦×横)(mm)
30×68
2018年トラスコ掲載ページ
6 1516