曜日別特売
APL6-L PL警告表示ラベル危険 アイマーク 89544288

PL警告表示ラベル危険

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
表示内容警告(挟み込み注意)
寸法(縦×横)(mm)54×97
内容量1セット(10枚)注文コード89544288品番APL6-L
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。

表示内容警告(挟み込み注意)取付け方法粘着シール材質PETトラスコ品番836-4201質量(g)16寸法(縦×横)(mm)54×972018年トラスコ掲載ページ6 1516
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする