曜日別特売
SG-605P 偏光オーバーグラス SG-605P アックス[安全保護具] 89544735

 

SG-605P 偏光オーバーグラス SG-605P アックス[安全保護具] 89544735
SG-605P 偏光オーバーグラス SG-605P アックス[安全保護具] 89544735
SG-605P 偏光オーバーグラス SG-605P アックス[安全保護具] 89544735
SG-605P 偏光オーバーグラス SG-605P アックス[安全保護具] 89544735

偏光オーバーグラス SG-605P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
フレーム色クリアスモーク
内容量1個注文コード89544735品番SG-605P
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。

用途大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。機能防傷加工・UVカット・つる伸縮可・メガネ併用可仕様パノラミックビューレンズ、フレキシブルラバーテンプル形状二眼型トラスコ品番856-2565質量(g)34レンズ色スモーク寸法(幅W×高さH)(mm)163×50フレーム色クリアスモーク材質(フレーム)硬質ナイロン可視光線透過率(%)34材質(レンズ)トリアセテートレンズ厚さ(mm)1紫外線カット400nm2018年トラスコ掲載ページ6 0052
注意
※ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。※高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする