曜日別特売
14240 ハンドアルサワーNL アルボース 89545155

ハンドアルサワーNL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4L)
内容量1本(4L)注文コード89545155品番14240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

食品および食品添加物に登録されている原料だけを使用しています。
弱酸性でノンエンベロープウイルスにも効果があります。
保湿剤を配合し肌荒れを抑制します。
ベタつきを防止する成分を配合してサラッとした使用感を与えます。
抗酸化剤を配合し、使用後の不快臭を抑制します。
食品現場はもちろん、医療施設などのさまざまな現場での手指消毒にお使いください。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒仕様幅190mm、奥行121m、4Lボトル成分エタノール76.9~81.4v/v%トラスコ品番835-5754材質ボトルPE、キャップPP区分指定医薬部外品容量(L)4エタノール濃度(w/w%)70~75アズワン品番64-8338-422018年トラスコ掲載ページ9 0645医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4効果手指・皮膚の洗浄・消毒繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする