曜日別特売
80400-8 天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400 アンセル 89545243

 

80400-8 天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400 アンセル 89545243
80400-8 天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400 アンセル 89545243
80400-8 天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400 アンセル 89545243

天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード89545243品番80400-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

JIS T 8116適合品です。
特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)

用途
入出荷作業。
冷凍、冷却施設。
建設業。
サイズM全長(cm)25~29中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)22.8材質アクリル(テリーループ加工)イエロー/ブルー材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数7入数(双)1トラスコ品番858-0628厚さ(mm)3.2質量(g)112規格EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品機能耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒耐摩耗性レベルX耐切創性レベル2耐突刺し性レベル1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0533
関連資料:(0.12MB) (0.37MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする