曜日別特売
48-125-9 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセル 89545487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48-125-9 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセル 89545487
48-125-9 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセル 89545487
48-125-9 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセル 89545487
48-125-9 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセル 89545487

ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)25.0
内容量1双注文コード89545487品番48-125-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

JIS T 8116適合品です。
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。
15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
色が白いため、汚れを目立たせることができます。

用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。サイズL全長(cm)25.0中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)19.4材質繊維部:ポリエステルホワイト材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数15入数(双)1トラスコ品番858-0665質量(g)30規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
関連資料:(0.12MB)

商品説明動画

ドクターアンセル(Dr. Ansell) 1. 耐摩耗性
この動画は、1が参考にしています。
ドクターアンセル(Dr. Ansell)  EDGE 48-125, 48-126
ドクターアンセル(Dr. Ansell) 4. 自動車工場での採用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89545435
2019-01-29
用途: 自動車の精密部品掃除、組立メンテ

まだ耐久性がわかりませので評価は普通です、変な、匂いがなくていいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする