曜日別特売
48130-10 静電気対策手袋 センシライト 48-130 アンセル 89545794

 

48130-10 静電気対策手袋 センシライト 48-130 アンセル 89545794
48130-10 静電気対策手袋 センシライト 48-130 アンセル 89545794
48130-10 静電気対策手袋 センシライト 48-130 アンセル 89545794
48130-10 静電気対策手袋 センシライト 48-130 アンセル 89545794

静電気対策手袋 センシライト 48-130

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
全長(cm)26.0
内容量1双注文コード89545794品番48130-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

JIS T 8116適合品です。
15ゲージのナイロンにカーボンファイバーを加え、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。
手の平コーティングタイプで、摩耗に強いです。

用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。グレー/ホワイトサイズXL全長(cm)26.0材質繊維部:ナイロン、カーボンファイバー(PUR)トラスコ品番858-0690厚さ(mm)0.92質量(g)29規格EN388入数(双)1中指長(cm)8.8材質(すべり止め)ポリウレタン手のひらまわり(cm)20.0耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3ゲージ152018年トラスコ掲載ページ6 0592
関連資料:(0.12MB) (0.27MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする