アンセル
耐溶剤作業用手袋 アルファテック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89545855
品番
58-530-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。
油や水に対するグリップ力も優れています。
幅広い耐薬品性があります。
用途
金属切削作業。
油・薬品などの付着した部品、製品取り扱い。
薬品取り扱い時の化学防護手袋。
サイズ
M
全長(cm)
29.0~31.6
中指長(cm)
22.3
手のひらまわり(cm)
22.0
材質
表:ニトリルゴム(NBR)、裏:モダクリルライナー
色
ブラック/グリーン
厚さ(mm)
0.55
入数(双)
1
仕様
裏布付
トラスコ品番
787-1350
質量(g)
90
材質(裏)
アクリルライナー
材質(表)
ニトリルゴム(NBR)
2018年トラスコ掲載ページ
6 0622
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.57MB)
もっと見る
商品説明動画
化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
参考になった
清掃用化学薬品の危険性
参考になった