曜日別特売
48-500-10 ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル 89545873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48-500-10 ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル 89545873
48-500-10 ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル 89545873
48-500-10 ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル 89545873

ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズXL
内容量1双注文コード89545873品番48-500-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

摩耗に強い手袋です。

用途
金属加工。
清掃・ごみ収集作業。
サイズXL全長(cm)25.5~28.7中指長(cm)8.7手のひらまわり(cm)26.2材質ナイロンブラック厚さ(mm)1.15入数(双)1仕様裏毛付トラスコ品番858-0694質量(g)172材質(樹脂部)ポリウレタン耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0625EN規格EN388
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (0.38MB)
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89545873
2024-05-11
用途: 作業用に購入
その他業種

ゴム部分が想像したよりも硬く指を動かしにくい
硬さを表示してくれると皆が参考になると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする