曜日別特売
58335-8 耐薬品手袋 アルファテック 58-335 アンセル 89545977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

58335-8 耐薬品手袋 アルファテック 58-335 アンセル 89545977
58335-8 耐薬品手袋 アルファテック 58-335 アンセル 89545977
58335-8 耐薬品手袋 アルファテック 58-335 アンセル 89545977
58335-8 耐薬品手袋 アルファテック 58-335 アンセル 89545977

耐薬品手袋 アルファテック 58-335

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード89545977品番58335-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

JIS T 8116適合品です。
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。
耐摩耗性に優れています。
化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。

用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。グリーンサイズM全長(cm)38.0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム材質ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番858-0723質量(g)118規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)19.4耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性02018年トラスコ掲載ページ6 0643
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

アンセル・アクアドライ・テクノロジー、Ansell AQUADRI Technology
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする