曜日別特売
58430-10 耐薬品手袋 アルファテック 58-430 アンセル 89545995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

58430-10 耐薬品手袋 アルファテック 58-430 アンセル 89545995
58430-10 耐薬品手袋 アルファテック 58-430 アンセル 89545995
58430-10 耐薬品手袋 アルファテック 58-430 アンセル 89545995

耐薬品手袋 アルファテック 58-430

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
内容量1双注文コード89545995品番58430-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

JIS T 8116適合品です。
グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。

用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。グリーンサイズXL全長(cm)32.0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム材質ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番858-0730質量(g)80規格EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1中指長(cm)9.6手のひらまわり(cm)26.82018年トラスコ掲載ページ6 0643
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする