※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンセル
耐薬品手袋 アルファテック 58-430
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
XL
XXL
S
M
L
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89546038
品番
58430-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
JIS T 8116適合品です。
グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。
用途
研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。
色
グリーン
サイズ
L
全長(cm)
32.0
耐溶剤性
ヘキサン・水酸化ナトリウム
材質
ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
858-0729
質量(g)
74
規格
EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)
1
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
24.4
2018年トラスコ掲載ページ
6 0643
関連資料:
耐透過性
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.56MB)
もっと見る
商品説明動画
化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
参考になった
清掃用化学薬品の危険性
参考になった