曜日別特売
92500-9 ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付 アンセル 89546284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

92500-9 ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付 アンセル 89546284
92500-9 ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付 アンセル 89546284
92500-9 ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付 アンセル 89546284
92500-9 ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付 アンセル 89546284
92500-9 ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付 アンセル 89546284
92500-9 ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付 アンセル 89546284
92500-9 ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付 アンセル 89546284

ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付

商品レビューを投稿する
サイズL
中指長(cm)8.1
手のひらまわり(cm)21.8
内容量1セット(100枚)注文コード89546284品番92500-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

JIS T 8116適合品です。
広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。
従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。
独自の技術により着脱が容易です。
ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。

用途
化学薬品の取り扱い。
研究施設。
薬品製造。
塗装作業。
小型製品の組立。
サイズL全長(cm)24中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)21.8材質ニトリルゴム(NBR)グリーン厚さ(mm)0.11粉有無粉ありエンボス加工エンボスなし入数(枚)100トラスコ品番858-0749質量(g)6002018年トラスコ掲載ページ6 0661
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (1.18MB)
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

TNT 化学物質飛沫保護技術
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする