曜日別特売
QCTHA0525-10 サムターンクランパー(自在アプローチ) イマオコーポレーション 89548052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCTHA0525-10 サムターンクランパー(自在アプローチ) イマオコーポレーション 89548052
QCTHA0525-10 サムターンクランパー(自在アプローチ) イマオコーポレーション 89548052

サムターンクランパー(自在アプローチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)40
内容量1個注文コード89548052品番QCTHA0525-10
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

干渉なしのシャフト収納タイプです。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。

用途
治具プレート交換。
トラスコ品番828-6227材質(本体)SUS303質量(g)40タイプ樹脂ノブ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369色(ノブ)ブラック表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ適合カムケースQCTH0525-N, QCTH0525-B,QCTH0525-N-SUS, QCTH0525-B-SUS適合プレート厚さ(mm)3~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする