※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
サムターンクランパー(自在アプローチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)
120
40
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89548086
品番
QCTHA0834-14S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,100
干渉なしのシャフト収納タイプです。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途
治具プレート交換。
トラスコ品番
828-6230
材質(本体)
SUS303
質量(g)
120
タイプ
金属ノブ
材質(ノブ)
SCS13(SUS304相当)
材質(シャフト)
S45C
2018年トラスコ掲載ページ
2 0369
色(ノブ)
-
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
適合カムケース
QCTH0834-N, QCTH0834-B,QCTH0834-N-SUS, QCTH0834-B-SUS
適合プレート厚さ(mm)
3~14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89548086
QCTHA0834-14S
25918964
QCTHA0834-14SUS
サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ
イマオコーポレーション
1個
¥
5,698
税込
¥6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)