QCBU0608-10 ボタンロッククランパー イマオコーポレーション 89548323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCBU0608-10 ボタンロッククランパー イマオコーポレーション 89548323
QCBU0608-10 ボタンロッククランパー イマオコーポレーション 89548323

ボタンロッククランパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法H(mm)22
内容量1個注文コード89548323品番QCBU0608-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
タイプ標準寸法L(mm)21寸法H(mm)22寸法L1(mm)19寸法W(mm)10寸法M(mm)M8×1.25寸法H1(mm)17.5質量(g)30クランプ力(N)30トラスコ品番828-6119材質(本体)S45C寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)25材質(ボール)SUS440C寸法d(Φmm)-寸法D3(Φmm)8寸法H2(mm)6ベース厚さ(mm)6~10寸法H3(mm)5.5材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(リング)(止め輪)ステンレススチール材質(ボタン)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0366表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89548332
2024-07-11
用途: 社内組立治具に採用
製造業

簡単操作で着脱が可能になり作業が楽になり作業者に喜ばれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする