QCSL1006-BK 長穴スライドロック イマオコーポレーション 89548637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCSL1006-BK 長穴スライドロック イマオコーポレーション 89548637
QCSL1006-BK 長穴スライドロック イマオコーポレーション 89548637

長穴スライドロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番828-6155
内容量1個注文コード89548637品番QCSL1006-BK
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。

用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキタイプ樹脂ノブ、オレンジ材質(クサビ)ステンレス鋼材質(シャフト)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール質量(g)80寸法T(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0372トラスコ品番828-6155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする