オフィスマイン
ピボットサンダー(エア式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
89551078
品番
PBJ-I5
参考基準価格(税別)
¥136,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途
鉄板・H鋼の黒皮はがし。
難削材・金属全般の重研削。
ヘアーライン作業・仕上研磨。
トラスコ品番
837-0501
セット内容
黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ
全長(mm)
410
質量(kg)
2.56
消費電力(W)
210
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
50×490
ベルト速度(m/min)
1000
ベルト寸法(mm)
50×490、50×490mm
排気方向
前後方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0550