CP71 PVCコーン700 カーボーイ 89551218

PVCコーン700

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可特別運賃翌々日出荷とは
レッド/反射
内容量1本注文コード89551218品番CP71
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

柔軟性に優れていて、車両に踏まれても割れにくく元に戻りやすいです。
ウェイト一体型で倒れにくいです。
コーンの先端に40Φの穴があるため、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途立入禁止標示などに。レッド/反射トラスコ品番835-7424材質PVC、ゴム幅(mm)360質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードデザインライン入り2018年トラスコ掲載ページ6 1288

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89551218
2023-10-20
用途: 店頭での事故防止のために
卸売・小売業

店頭入口の前の歩道は、本来歩行者専用道路ですが
自転車専用レーンがあるにも関わらず、電動自転車や自転車が特に朝晩の通勤時間帯に暴走し、接触が多発。来店者が店出る時に衝突しても、そのまま当て逃げしたり、店頭を掃除していても自転車で激突したり、逆走したりでガラスドア破損と、自転車及び歩行者事故防止のために使用しております。 
ダメージに強い素材感と、重厚感めあり、活躍しております。是非おすすめいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする