曜日別特売
ZPW6X2.00MSGY ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 カナツー 89551647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番828-7569
内容量1個注文コード89551647品番ZPW6X2.00MSGY
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
振動吸収率が高く走行も静音です。

トラスコ品番828-7569材質金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ2 0784
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする