丸五
プロガード万年 12枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
24.5
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89551673
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軽量化を図りつつ、爪先を守る樹脂製先芯、着地の際に踵への衝撃を吸収するスポンジにすべりくい底意匠。旅の使用感に安全性をプラスして、高所作業を完全サポートします。
サイズ(cm)
24.5
色
紺
機能
軽量、衝撃吸収性
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
樹脂
ハゼ(枚)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
足袋