ZPO8X2.00HSGY ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 カナツー 89551866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)200
トラスコ品番828-7539
内容量1個注文コード89551866品番ZPO8X2.00HSGY
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
12,880

ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
振動吸収率が高く走行も静音です。

車輪径(Φmm)200材質(車輪)アルミホイール、合成ゴムトラスコ品番828-7539材質金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム質量(kg)3.7ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0785
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする