曜日別特売
SUS-610-15T ステンレスシェルフ棚板 キャニオン 89552593

SUS-610-15T ステンレスシェルフ棚板 キャニオン 89552593
SUS-610-15T ステンレスシェルフ棚板 キャニオン 89552593
SUS-610-15T ステンレスシェルフ棚板 キャニオン 89552593

ステンレスシェルフ棚板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1520
奥行(mm)610
内容量1枚注文コード89552593品番SUS-610-15T
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ホコリがたまらない網棚タイプです。
ソフトハンマーで簡単に組み立てができます。

用途ステンレスシェルフ用追加棚板。仕様間口610、760、910、1070mmもありますトラスコ品番458-2659材質ステンレス(SUS304)質量(kg)8.8奥行(mm)610間口(mm)1520均等積載量(kg/段)2002018年トラスコ掲載ページ8 0155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする