曜日別特売
N4S80C カラー封筒 ソフト100 キングコーポレーション 89553004

カラー封筒 ソフト100

(12件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
クリーム
サイズ長4
郵便番号欄あり
内容量1セット(100枚)注文コード89553004品番N4S80C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。

クリームトラスコ品番856-0464幅(mm)90サイズ長4タイプ長4〒質量(g)340奥行(mm)205郵便番号欄あり2018年トラスコ掲載ページ10 0388窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 封書の発送に使用しています
不動産業

しっかりした作りで、色も淡いブルーで、上品です。いろいろ、送付しないといけない封書があるのですが、どんな用途にも使えるので便利です。

2025-01-07
用途: 請求書等書類発送時
株式会社昌栄精工製造業

ブルーの封筒を探していて、選ぶとき角型3号のブルーの画像の色が薄すぎて、購入時悩んだのですが、角型2号の色と同色だったので良かったです。
画像を見て選ぶしかないので、画像は重要、色は特に。
なるべく実物に近い画像をアップして頂きたい。

MonotaROからの回答

今後の課題としてサイト表記の改善を検討いたします。

対象商品 : 89552767
2024-09-18
用途: 組合員に議事録等発送する為

色合いも良いし組合員さんも違和感無いし角形2号と長形3号を購入してます。

2025-05-18
用途: 会社用
株式会社山岸サービス業

お得に購入できるので助かります。納品も早く、ありがたいです。

対象商品 : 89552995
2023-07-13
用途: 会社の封筒

会社の封筒として社名を印刷し、使用してます。会社のカラーが近所に売ってなかったので助かりました。定期的に購入します。

対象商品 : 89552803
2023-08-02
用途: 見積り 請求書等持って行く時
十川工務店建設業・工事業

色もほぼ思ってた通りで、使いやすくて良かったです。

対象商品 : 89552803
2023-06-13
用途: DMの発送
株式会社バクロ飲食業

中身が透けず大変重宝しております。
10年ほど使っています。

対象商品 : 89552864
2023-04-05
用途: 書類等
建設業・工事業

色付きがなかなか無く、この商品があっていつも助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする