EPMA4 エコパックメール キングコーポレーション 89553056

EPMA4 エコパックメール キングコーポレーション 89553056
EPMA4 エコパックメール キングコーポレーション 89553056

エコパックメール

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズA4
内容量1枚注文コード89553056品番EPMA4
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

エアセルマット付きのクッション封筒です。

仕様テープのり付きトラスコ品番856-0540幅(mm)250サイズA4質量(g)59奥行(mm)340外寸(mm)250×340+35内寸(mm)230×330コードNO.32018年トラスコ掲載ページ10 0391
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89553065
2020-03-21
用途: 商品発送時
藤田製本株式会社

紙の強度は良いと思います。
マチの幅がもう少しあると使い勝手が良く、使い道が広がると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする