キングコーポレーション
エコパックメール
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
B4
A4
B5
CD
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89553065
品番
EPMB4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥352
エアセルマット付きのクッション封筒です。
仕様
テープのり付き
トラスコ品番
856-0541
幅(mm)
285
色
黄
サイズ
B4
質量(g)
47
奥行(mm)
390
外寸(mm)
285×390+35
内寸(mm)
265×380
コード
NO.2
2018年トラスコ掲載ページ
10 0391