キングコーポレーション
エコパックメール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
CD
A4
CD
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89553083
品番
EPMCD
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥152
販売価格(税別)
¥
138
バスケットに入れる
エアセルマット付きのクッション封筒です。
仕様
テープのり付き
トラスコ品番
856-0543
幅(mm)
170
色
黄
サイズ
CD
質量(g)
19
奥行(mm)
190
外寸(mm)
170×190+35
内寸(mm)
150×180
コード
NO.7
2018年トラスコ掲載ページ
10 0391