N40K70 クラフト100 キングコーポレーション 89553214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N40K70 クラフト100 キングコーポレーション 89553214
N40K70 クラフト100 キングコーポレーション 89553214

クラフト100

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ長40
内容量1セット(100枚)注文コード89553214品番N40K70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。

用途K8KYU85は給与タイプ。郵便番号欄あり坪量(g/m2)70トラスコ品番856-0488幅(mm)90質量(kg)0.32サイズ長40タイプ長40〒奥行(mm)225エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0389エコマーク認定番号18 112 262
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: 給与袋

以前購入した時はテープ付きでしたがレビューを読んだらテープが付いていなかったと書かれていたので最近はテープ無しになったのかなと思い買ってみました。購入した品番K8KYU85(角形8号)はテープ付きでした。
物によってテープ付きとテープ無しがあるようですね。できればその辺の説明は明記して欲しいです。
テープ付きは非常に便利なので。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト表記に関しまして改善を検討いたします。

対象商品 : 89553187
2025-06-06
用途: 書類の郵送
その他業種

テープ付とのレビューを見て買いましたが付いていませんでした。
商品の説明と適切でないレビューは訂正もしくは消してください...。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後のサイト改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 89553162
2024-06-25
用途: 事務作業
農・林・水産業

従業員一人一人に現金支給をしているのでとても使いやすくて低価格で助かってます。

対象商品 : 89553187
2023-12-14
用途: 発送
製造業

角型A4は取り扱い先も少なく助かりました
角2サイズは大きすぎて困っていました
すぐ届いて助かりました

対象商品 : 89553162
2023-04-06
用途: 給料支払い

長年使用してますがテープ付きで紙質も良好で使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89553162
2022-08-09
用途: 給料日
株式会社多良木材農・林・水産業

給料が当社はまだ現金なので助かりました。
袋を閉じるときも両面がついていて便利でした。

2が参考にしています
対象商品 : 89553187
2021-02-27
用途: ネコポス発送用
製造業

クロネコヤマトのネコポスでは、角2サイズはオーバーサイズとなっており困っていましたが、この角型A4サイズはネコポス適合サイズでした。角型A4は取り扱い先も少なく助かりました。クリアフォルダーサイズまでギリギリ入ります。

1が参考にしています
対象商品 : 89553187
2021-05-17
用途: クリアファイルの代用に紙素材のフラットファイルを作る
医療・福祉・介護関連業

角2サイズでは、通常の郵便受けに入れにくいので、A 4ジャストサイズの封筒を買いたいと思っていました。さらに発展的に、クリアファイル型にカットしたら「エコですね!カッコいいです♪」と喜ばれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする