※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キングコーポレーション
洋形2号 2ケントA枠ナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89553284
品番
130108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ケント紙を使用したホワイト封筒です。
色
白
仕様
アラビア糊(水のり)付き
トラスコ品番
856-0501
幅(mm)
162
サイズ
洋2
質量(g)
600
タイプ
洋2
奥行(mm)
114
アズワン品番
65-1938-90
2018年トラスコ掲載ページ
10 0388