曜日別特売
KBB001 ビジネスバッグ キングコーポレーション 89553345

ビジネスバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(25枚)
内容量1セット(25枚)注文コード89553345品番KBB001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ボール紙でできた丈夫なビジネスバッグです。
角2タイプはA4の書類用、A4タイプはA4の封筒がそのまま入ります。

仕様テープのり付トラスコ品番856-0535幅(mm)354質量(kg)2サイズA4奥行(mm)2602018年トラスコ掲載ページ10 0434
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89553354
2018-08-29
用途: 書類を送る時に
株式会社アクアオート自動車・二輪車・自転車関連業

宅急便等で送る際にとても重宝しています。
適度な大きさなのでA4より若干大きいのでも入るので
とてもいいです。気に入ってこちらのメーカーのを使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする