キングコーポレーション
フィルム封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
サイズ
長3
角2
長3
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89553397
品番
FFWN3Q100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
表面に白色印刷がされていてるフィルム封筒です。
色
白
仕様
テープのり付き
トラスコ品番
856-0545
幅(mm)
120
サイズ
長3
質量(g)
300
タイプ
長3〒
奥行(mm)
235
郵便番号欄
あり
2018年トラスコ掲載ページ
10 0389