N4SJ100 筋入封筒 キングコーポレーション 89553512

筋入封筒

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード89553512品番N4SJ100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

納品書、仕切書用に適した封筒です。

トラスコ品番856-0503幅(mm)90サイズ長4質量(g)145タイプ長4奥行(mm)205アズワン品番65-2057-422018年トラスコ掲載ページ10 0389
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89553512
2022-09-09
用途: お礼
株式会社三丸建設業・工事業

最近、どこを探しても
見つかりませんでした。さすがモノタロウですね!

1が参考にしています
対象商品 : 89553512
2021-08-06
用途: 納品書送付
卸売・小売業

かなり薄く中が透けて見えますが、それはそれでいい。
値段相応の商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 89553512
2020-04-21
用途: 伝票等の整理に

安くて心置きなく使える封筒を探していました。
今、このタイプの封筒はなかなか売っていないので
助かりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする