曜日別特売
K2KH120 保存袋角2(120)オリンパス箱貼 キングコーポレーション 89553686

保存袋角2(120)オリンパス箱貼

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード89553686品番K2KH120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。

仕様マチ付きトラスコ品番856-0533幅(mm)240サイズ角2高さ(mm)35質量(g)400奥行(mm)332エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0391エコマーク認定番号18 112 262
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89553686
2022-09-08
用途: 郵送時

事務用で結構使います。
丈夫で、コスパ◎
次回も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする