キングコーポレーション
角形2号箱貼120g テープテープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89553695
品番
K2KH120T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
色
茶
仕様
マチ付き、テープのり付き
トラスコ品番
856-0534
幅(mm)
240
サイズ
角2
高さ(mm)
35
質量(g)
430
奥行(mm)
332
2018年トラスコ掲載ページ
10 0391