UL-100HP TBCR 耐熱・耐薬品用フレームメガネ トーアボージン 89554464

耐熱・耐薬品用フレームメガネ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード89554464品番UL-100HP TBCR
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状二眼型機能耐熱耐薬品用特殊フレーム、テンプルパタパタ防止質量(g)40規格JIS規格品フレーム色ホワイト材質(レンズ)CR39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする