※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルドテック社
空冷TIGトーチ(ダイヘン仕様)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
注文コード
89555024
品番
WT-9-8HNB(ダイヘン)DA300/DT300(デジタル)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥48,450
販売価格(税込)
¥52,690
販売価格(税別)
¥
47,900
この商品は
ケーブル長
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
8
溶接電流(A)
125
適合電極径(Φmm)
~2.4
仕様
フレキシブルパワーケーブル標準装備
冷却方式
空冷
ネック形状
固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応