※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルドテック社
空冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
89555121
品番
WT-9FX-8HNB(パナソニック)インバータ
参考基準価格(税別)
¥55,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
8
溶接電流(A)
125
適合電極径(Φmm)
~2.4
仕様
フレキシブルパワーケーブル標準装備
冷却方式
空冷
ネック形状
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応