曜日別特売
WT-9FX-4HNB(日立)インバータ 空冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様) ウエルドテック社 89555146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)4注文コード89555146品番WT-9FX-4HNB(日立)インバータ
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ケーブル長(m)4溶接電流(A)125適合電極径(Φmm)~2.4仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする