WT-9-4HNB(パナソニック)インバータ 空冷TIGトーチ(パナソニック仕様) ウエルドテック社 89555182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空冷TIGトーチ(パナソニック仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
タイプパナソニックタイプインバータ
パナソニックタイプインバータ
パナソニックタイプBM/BZ/BPシリーズ
内容量1本注文コード89555182品番WT-9-4HNB(パナソニック)インバータ
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥38,368
販売価格(税別)
34,880
タイプパナソニックタイプインバータケーブル長(m)4仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~2.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする